Suport L-BOXX® pentru Cargo Scooter, Tip: 1

Cod articol.: 915663 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Tip produs Placă adaptoare
Lungime L 460 mm
Înălţime H 35 mm
Lăţime B 400 mm
Greutate 1,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 915663 1
EAN / GTIN 4069515040327
Număr producător 915663 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport din tablă de oțel pentru înșurubarea pe placa de bambus a Cargo Scooter. Unitatea L-BOXX® poate fi fixat pe suport astfel încât să nu alunece pe suprafața de încărcare și să poată fi transportat în siguranță. Unitățile L-BOXX®s pot fi stivuite până la o înălțime de 700 mm.

Adaptat pentru:

L-BOXX® cod 693330, 693335, 693337, 693345.

Culoare:

Argintiu, acoperit cu vopsea pulbere.