Suwmiarka cyfrowa Mess-B.150/6 mm/″

Nr art.: 91050002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Granica błędu 0,01 mm
Przełączalny odczyt tak
Napięcie znamionowe 3 V
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Rolka napędowa tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 91050002
EAN / GTIN 4018754281060
Numer producenta 91050002
Numer L L60010 102893
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z obudową metalową i metalowymi przyciskami
  • Mechanizm w wersji ze stali nierdzewnej, hartowanej
  • Rolka na kciuk do samodzielnego montażu
  • duży wyświetlacz LCD z wyraźnym odczytem, wysokość cyfr 9 mm
  • Dokładność wskazań 0,01 mm/0,0005″
  • Dysze pomiarowe precyzyjnie szlifowane i docierane
  • Przycisk włączający/wyłączający
  • z pomiarem głębokości
  • Jednostka miary w mm lub calach, pozycja zerowa w dowolnym miejscu
  • wraz ze 2 baterie 3 V (typ CR2032) zapakowane zgodnie z normą UN 3091, klasa 9
  • w wytrzymałej skrzynce z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Measuring range mm/″: 150/6
  • Length mm (L): 250
  • Weight (g): 302
  • Weight kg: 0,302