Digitální posuvné měřítko B.150/6mm/″

Artiklové číslo: 91050002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření max. 150 mm
Mez chyby 0,01 mm
Přepínatelný odečet ano
Jmenovité napětí 3 V
Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Obal plastový kufr
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odečet 0,001 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru plochý
Hnací válec ano
Aretace Stavěcí šroub
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 91050002
EAN / GTIN 4018754281060
Číslo výrobce 91050002
L-číslo L60010 102893
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s kovovým krytem pouzdra a kovovými přítlačnými čepy
  • Mechanika v nerezovém, tvrzeném provedení
  • Palcový válec pro vlastní montáž
  • Velký LCD displej s jasným odečtem, výška číslic 9 mm
  • Přesnost zobrazení 0,01 mm/0,0005″
  • Měřící zobáky jemně broušené a přiklopené
  • Tlačítko zapnutí a vypnutí
  • s hloubkoměrem
  • Jednotka měření v mm nebo palcích, nastavení nuly v každé poloze
  • včetně 2 x 3 V baterie (typ CR2032) zabalená v souladu s UN 3091, třída 9.
  • v robustním plastovém pouzdře

Charakteristika:

  • Rozsah měření mm/″: 150/6
  • Délka mm (L): 250
  • Hmotnost (g): 302
  • Hmotnost kg: 0 302