Calibre de medición digital B.150/6mm/″

Número de artículo: 91050002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Material acero fino (INOX)
Capacidad de medición máx. 150 mm
Margen de error 0,01 mm
Lectura conmutable sí
Tensión nominal 3 V
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Lectura 0,001 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Forma de la varilla de profundidad forma plana
Rodillo de accionamiento sí
Sujeción Tornillo de sujeción
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 91050002
EAN / GTIN 4018754281060
Número del fabricante 91050002
Número L L60010 102893
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • con tapa de carcasa metálica y botones de presión metálicos
  • Mecánica en acero inoxidable, diseño endurecido
  • Rodillo pulgar para automontaje
  • Gran pantalla LCD de lectura clara, altura de los dígitos 9 mm
  • Precisión de visualización 0,01 mm/0,0005″.
  • Picos de medición finamente molidos y lapeados
  • Pulsador de encendido y apagado
  • con medidor de profundidad
  • Unidad de medida en mm o pulgadas, puesta a cero en cada posición
  • incl. 2 pilas de 3 V (tipo CR2032) embaladas según UN 3091, clase 9
  • en un robusto estuche de plástico

Característica:

  • Rango de medición mm/″: 150/6
  • Longitud mm (L): 250
  • Peso (g): 302
  • Peso en kg: 0.302