{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Nominel spænding | 3 V | |
| Antal medfølgende batterier | 2 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| hærdet | ja | |
| måleflade | finlappet | |
| Fejlgrænse | 0,01 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Aflæsning | 0,001 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemålsform | flad | |
| drivrulle | ja | |
| fiksering | låseskrue | |
| Måleteknik | digital | |
| Målemetode for måleapparat | elektromagnetisk induktiv metode | |
| Måleværdisikring | indstilling af nulpunkt én gang | |
| Automatisk slukning | ja | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Talhøjde, LCD-display | 9 mm | |
| produkttype | universalskydelærer |
| Artikelnummer | 91050002 | |
| EAN/GTIN | 4018754281060 | |
| Producentnummer | 91050002 | |
| L-nummer | L60010 102893 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |