{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 3 V | |
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| călit | da | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Eroare de toleranţă | 0,01 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire | 0,001 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tijă adâncime forma | plat | |
| Rolă de acţionare | da | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
| Asigurare valoare măsurată | reglare unică a punctului zero | |
| Decuplare automată | da | |
| Citire comutabilă | da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 9 mm | |
| Tip produs | Şubler universal |
| Cod articol | 91050002 | |
| EAN / GTIN | 4018754281060 | |
| Număr producător | 91050002 | |
| L-Număr | L60010 102893 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |