Calibro di misura digitale B.150/6mm/″

Codice art.: 91050002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Metrologia Es. digitale
Lettura 0,01 mm
Materiale acciaio legato (INOX)
Campo di misura max. 150 mm
Limite d’errore 0,01 mm
Risoluzione
Tensione nominale 3 V
Numero di batterie contenute 2 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Imballaggio Valigetta in plastica
Alimentazione Funzionamento a batteria
Temprato
Superficie di contatto Es. finemente lappata
Lettura 0,001 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità
Stampo asta di profondità es. piatta
Rullo di regolazione
Fissaggio Vite di bloccaggio
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Spegnimento automatico
Altezza cifre display LCD 9 mm
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 91050002
EAN / GTIN 4018754281060
Codice del produttore 91050002
Numero-L L60010 102893
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con coperchio dell’alloggiamento in metallo e bottoni a pressione in metallo
  • Meccanica in acciaio inox, design temprato
  • Rotella per l’autoassemblaggio
  • Ampio display LCD con lettura chiara, altezza cifre 9 mm
  • Accuratezza del display 0,01 mm/0,0005″
  • Misurazione dei becchi finemente macinati e lappati
  • Pulsante di accensione e spegnimento
  • con profondimetro
  • Unità di misura in mm o pollici, impostazione dello zero in ogni posizione
  • incl. 2 batterie da 3 V (tipo CR2032) imballate secondo UN 3091, classe 9
  • in una robusta custodia di plastica

Proprietà:

  • Campo di misura mm/″: 150/6
  • Lunghezza mm (L): 250
  • Peso (g): 302
  • Peso kg: 0.302