Digitalno merilo B.150/6mm/″

Št. art.: 91050002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Nazivna napetost 3 V
Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Embalaža Plastični kovček
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina fino obdelano z brušenjem
Točnost 0,01 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje col 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Oblika globinskega omejevalnika ploščato
Pogonsko kolesce da
Utrditev vijak za utrditev
Merilno orodje digitalno
Merilni postopek merilne naprave elektromagnetni induktivni postopek
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Avtomatski izklop da
Preklop odčitavanja da
Višina številk LCD prikazovalnika 9 mm
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 91050002
EAN/GTIN 4018754281060
Številka proizvajalca 91050002
L-število L60010 102893
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • s kovinskim pokrovom ohišja in kovinskimi zatiči
  • Mehanika iz nerjaveče, kaljene konstrukcije
  • Palčni valjček za samostojno sestavljanje
  • Velik LCD-zaslon z jasnim odčitavanjem, višina številk 9 mm
  • Natančnost prikaza 0,01 mm/0,0005″
  • Merilni kljunčki, fino zmleti in obrušeni
  • Gumb za vklop in izklop
  • z merilnikom globine
  • Merilna enota v mm ali palcih, nastavitev ničle na vsakem položaju
  • vključno s 2 x 3 V baterija (tip CR2032), pakirana v skladu z UN 3091, razred 9
  • v robustnem plastičnem ohišju