Pied à coulisse digital B.150/6mm/″

Réf.: 91050002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie mode numérique
Lecture 0,01 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Plage de mesure max. 150 mm
Erreur admissible 0,01 mm
Lecture commutable oui
Tension nominale 3 V
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure rodage fin
lecture 0,001 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur forme plate
Molette oui
Blocage vis de blocage
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Arrêt automatique oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
Type de produit pied à coulisse universel

Identification et classification

Référence article 91050002
EAN / GTIN 4018754281060
Réf. fabricant 91050002
Article hors catalogue L60010 102893
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec couvercle de boîtier métallique et boutons-pression métalliques
  • Mécanisme en acier inoxydable trempé
  • Rouleau de pouce à monter soi-même
  • grand écran LCD avec lecture claire, hauteur des chiffres 9 mm
  • Précision d’affichage 0,01 mm/0,0005″
  • Becs de mesure finement polis et rodés
  • Bouton-poussoir marche/arrêt
  • avec mesure de profondeur
  • Unité de mesure en mm ou en pouces, position zéro à chaque position
  • avec 2 piles 3 V (type CR2032) emballées conformément à la norme UN 3091, classe 9
  • dans une boîte en plastique robuste

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure mm/″: 150/6
  • Longueur mm (L): 250
  • Poids (g): 302
  • Poids kg: 0 302