• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber digital Mess-B.150/6mm/″

Artikel-Nr.: 91050002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik digital
Ablesung 0,01 mm
Material Edelstahl (INOX)
Messbereich max. 150 mm
Fehlergrenze 0,01 mm
Ablesung umschaltbar ja
Nennspannung 3 V
Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung Batteriebetrieben
gehärtet ja
Messfläche feinstgeläppt
Ablesung 0,001 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form flach
Antriebsrolle ja
Feststellung Feststellschraube
Messverfahren des Messgeräts elektromagnetisches induktives Verfahren
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Auto-Abschaltung ja
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 91050002
EAN / GTIN 4018754281060
Herstellernummer 91050002
L-Nummer L60010 102893
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit Metallgehäuse-Abdeckung und Metall-Druckknöpfen
  • Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung
  • Daumenrolle zur Selbstmontage
  • große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm
  • Anzeigegenauigkeit 0,01 mm/0,0005″
  • Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
  • Ein- und Aus-Druckknopf
  • mit Tiefenmaß
  • Maßeinheit in mm oder inch, Null-Stellung an jeder Position
  • inkl. 2 x 3 V Batterie (Typ CR2032) verpackt gemäß UN 3091, Klasse 9
  • im robusten Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Messbereich mm/″: 150/6
  • Länge mm (L): 250
  • Gewicht (g): 302
  • Gewicht kg: 0.302