Zestaw narzędzi do montażu łożysk kulkowych, w walizce L-Boxx®, liczba części: 37

Nr art.: 884050 37
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 37 szt.
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 50 mm
maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 110 mm
Materiał aluminium
Oznaczenie producenta Lagereinbauwerkzeug-Satz für Kugellager in L-Boxx®
min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 10 mm
min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 26 mm
Materiał pierścieni do pobijania Polyoxymethylene
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi do montażu łożysk
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 884050 37
EAN / GTIN 4069515040914
Numer producenta 884050 37
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw do montażu łożysk bez uszkadzania osi, obudów łożysk lub pierścieni uszczelniających. Lekkie, a mimo to bardzo wytrzymałe aluminiowe tulejki do pobijania w połączeniu z 33 pierścieniami do pobijania wykonanymi z odpornego na uderzenia polioksymetylenu, dla ⌀ zewnętrznych łożysk 26−110 mm lub ⌀ wewnętrznych 10−50 mm. Dostawa razem z młotkiem z miękkim obuchem z tłumieniem odbicia w wytrzymałej walizce systemowej z tworzywa L-Boxx®.

Zastosowanie:

Szybki, precyzyjny i bezpieczny montaż łożysk (tocznych) przez równomierne przeniesienie siły na łożysko. Również do montażu tulei, pierścieni uszczelniających i kół pasowych.

W dostawie:

Zestaw 37-elementowy w walizce systemowej z tworzywa L-Boxx® nr 693330 rozm. 136
3 tulejki do pobijania, 25; 40; 60 mm
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 10 mm (⌀ zewn. 26; 30; 35 mm)
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 12 mm (⌀ zewn. 28; 32; 37 mm)
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 15 mm (⌀ zewn. 32; 35; 42 mm)
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 17 mm (⌀ zewn. 35; 40; 47 mm)
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 20 mm (⌀ zewn. 42; 47; 52 mm)
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 25 mm (⌀ zewn. 47; 52; 62 mm)
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 30 mm (⌀ zewn. 55; 62; 72 mm)
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 35 mm (⌀ zewn. 62; 72; 80 mm)
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 40 mm (⌀ zewn. 68; 80; 90 mm)
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 45 mm (⌀ zewn. 75; 85; 100 mm)
1 zestaw pierścieni do pobijania o ⌀ wewn. 50 mm (⌀ zewn. 80; 90; 110 mm)
1 młotek z miękkim obuchem z tłumieniem odbicia podobny do nr. 752500 rozm. 40G po 1 nasadce z gumy i 1 z tworzywa sztucznego.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do montażu łożysk kulkowych, tulei i kół zębatych.
  • Umożliwia kontrolowane użycie siły.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie stosować jako narzędzia podnoszącego, nie rzucać.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.