Malli:
Asennussarja laakerien asentamiseen vahingoittamatta akseleita, laakeripesiä tai tiivisterenkaita. Kevyet ja silti kestävät alumiiniset iskuholkit yhdistettynä 33:een iskunkestävästä polyoksimeteenistä valmistettuun iskurenkaaseen, laakerin ulko-⌀ 26 – 110 mm tai sisä-⌀ 10 – 50 mm. Toimitetaan takaiskua vaimentavan pehmytvasaran kanssa tukevassa muovisessa L-Boxx®-järjestelmälaukussa.
Käyttö:
(Vierintä-)laakerien nopea, tarkka ja varma asentaminen laakeriin kohdistuvan tasaisen vääntötehon ansiosta. Soveltuu myös holkkien, tiivistysrenkaiden ja hihnapyörien asennukseen.
Toimituksen sisältö:
37-osainen sarja muovisessa L-Boxx® -järjestelmäkotelossa nro
693330 koko 136
3 iskuholkkia, 25; 40; 60 mm
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 10 mm (ulko-⌀ 26; 30; 35 mm)
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 12 mm (ulko-⌀ 28; 32; 37 mm)
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 15 mm (ulko-⌀ 32; 35; 42 mm)
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 17 mm (ulko-⌀ 35; 40; 47 mm)
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 20 mm (ulko-⌀ 42; 47; 52 mm)
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 25 mm (ulko-⌀ 47; 52; 62 mm)
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 30 mm (ulko-⌀ 55; 62; 72 mm)
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 35 mm (ulko-⌀ 62; 72; 80 mm)
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 40 mm (ulko-⌀ 68; 80; 90 mm)
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 45 mm (ulko-⌀ 75; 85; 100 mm)
1 iskurengassarja, sisä-⌀ 50 mm (ulko-⌀ 80; 90; 110 mm)
1 pehmytvasara, takaiskua vaimentava, kuten nro
752500 koko 40G, 1 kumi- ja muoviosa.
Warning:
Käyttötarkoitus- Kuulalaakerien, holkkien ja hammaspyörien asennukseen.
- Mahdollistaa hallitun voimankäytön.
Väärinkäyttö- Tärinää, nykäiseviä liikkeitä, tärähdyksiä ja iskuja on vältettävä.
- Älä käytä viputyökaluna, älä heitä.
- Älä tee omavaltaisia muutoksia.
- Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.