Uitvoering:
Montageset voor het inbouwen van lagers zonder de assen, lagerbehuizingen of afdichtringen te beschadigen. Lichte en toch zeer robuuste aluminium slaghulzen in combinatie met 33 slagringen van slagvast polyoxymethyleen voor lager-buiten-⌀ van 26 − 110 mm resp. lager-binnen-⌀ van 10 − 50 mm. Levering incl. zachte hamer met terugslagdemping in stabiele kunststof systeemkoffer L-Boxx®.
Toepassing:
Snel, nauwkeurig en betrouwbaar inbouwen van (wentel-)lagers door gelijkmatige krachtoverbrenging op de lagers. Ook geschikt voor het inbouwen van bussen, afdichtringen en poelies.
Levering:
37-delige set in kunststof-systeemkoffer L-Boxx® nr.
693330 gr. 136
3 slaghulzen, 25; 40; 60 mm
1 Set slagringen binnen-⌀ 10 mm (buiten-⌀ 26; 30; 35 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 12 mm (buiten-⌀ 28; 32; 37 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 15 mm (buiten-⌀ 32; 35; 42 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 17 mm (buiten-⌀ 35; 40; 47 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 20 mm (buiten-⌀ 42; 47; 52 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 25 mm (buiten-⌀ 47; 52; 62 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 30 mm (buiten-⌀ 55; 62; 72 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 35 mm (buiten-⌀ 62; 72; 80 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 40 mm (buiten-⌀ 68; 80; 90 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 45 mm (buiten-⌀ 75; 85; 100 mm)
1 Set slagringen binnen-⌀ 50 mm (buiten-⌀ 80; 90; 110 mm)
1 zachte hamer met terugslagdemping vergelijkbaar met nr.
752500 gr. 40G met elk 1 rubber en kunststof inzetstuk.
Warning:
Beoogd gebruik- Voor het monteren van kogellagers, bussen en tandwielen.
- Maakt een gecontroleerde krachtuitoefening mogelijk.
Onjuist gebruik- Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.
- Niet als hefboomgereedschap gebruiken, niet werpen.
- Niet zelf ombouwen.
- Geen montage van componenten die niet voldoen aan de specificaties.