{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile |
37 St.
|
|
| Verpackung |
Systemkoffer (L-Boxx)
|
|
| Spannweite innen max. |
50 mm
|
|
| Spannweite außen max. |
110 mm
|
|
| Material |
Aluminium
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Lagereinbauwerkzeug-Satz für Kugellager in L-Boxx®
|
|
| Spannweite innen min. |
10 mm
|
|
| Spannweite außen min. |
26 mm
|
|
| Material Schlagringe |
Polyoxymethylene
|
|
| Produktart |
Lager-Einbau-Sortiment
|
|
| Inhalt |
Satz / Sortiment
|
| Artikelnummer | 884050 37 | |
| EAN / GTIN | 4069515040914 | |
| Herstellernummer | 884050 37 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |