Utförande:
Monteringssats för montering av lager utan att skada axlar, lagerhus eller tätningsringar. Lätta men mycket robusta aluminiumslaghylsor i kombination med 33 slagtåliga slagringar av polyoximetylen för lagerytter-⌀ på 26−110 mm resp. -inner-⌀ på 10−50 mm. Levereras med stötdämpande skonhammare i robust systemväska L-BOXX® av plast.
Användningsdata:
Snabb, exakt och säker fastsättning av (rull-)lager genom likformig kraftöverföring på lagret. Även passande för fastsättning av hylsor, tätningsringar och remskivor.
Leveransinnehåll:
37-delad sats i plastsystemväska L-Boxx® nr
693330 storlek 136
3 slaghylsor, 25; 40; 60 mm
1 sats slagringar inner-⌀ 10 mm (ytter-⌀ 26; 30; 35 mm)
1 sats slagringar inner-⌀ 12 mm (ytter-⌀ 28; 32; 37 mm)
1 sats slagringar inner-⌀ 15 mm (ytter-⌀ 32; 35; 42 mm)
1 sats slagringar inner-⌀ 17 mm (ytter-⌀ 35; 40; 47 mm)
1 sats slagringar inner-⌀ 20 mm (ytter-⌀ 42; 47; 52 mm)
1 sats slagringar inner-⌀ 25 mm (ytter-⌀ 47; 52; 62 mm)
1 sats slagringar inner-⌀ 30 mm (ytter-⌀ 55; 62; 72 mm)
1 sats slagringar inner-⌀ 35 mm (ytter-⌀ 62; 72; 80 mm)
1 sats slagringar inner-⌀ 40 mm (ytter-⌀ 68; 80; 90 mm)
1 sats slagringar inner-⌀ 45 mm (ytter-⌀ 75; 85; 100 mm)
1 sats slagringar inner-⌀ 50 mm (ytter-⌀ 80; 90; 110 mm)
1 skonhammare med rekyldämpning som liknar nr
752500 storlek 40G med 1 gummi- och plastinsats vardera.
Warning:
Avsedd användning- För montage av kullager, hylsor och kugghjul.
- Möjliggör kontrollerad kraftutövning.
Olämplig användning- Undvik vibrationer, ryckiga rörelser, skakningar och slag.
- Använd inte verktyget som hävverktyg och kasta det inte.
- Gör inga ombyggnader på egen hand.
- Montera inga komponenter som inte uppfyller specifikationerna.