Jeu d’outils de pose de roulements à billes en L-Boxx®, Nombre de pièces: 37

Réf.: 884050 37
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 37 pc.
Emballage Valise (L-Boxx)
Capacité de serrage intérieure max. 50 mm
Capacité de serrage extérieure max. 110 mm
Matériau aluminium
Référence fabricant Lagereinbauwerkzeug-Satz für Kugellager in L-Boxx®
Capacité de serrage intérieure min. 10 mm
Capacité de serrage extérieure min. 26 mm
Material Schlagringe Polyoxymethylene
Type de produit kit de montage de roulements
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 884050 37
EAN / GTIN 4069515040914
Réf. fabricant 884050 37
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Kit de montage de roulements sans endommager les axes, les corps de palier ou les bagues d’étanchéité. Douilles de frappe en aluminium légères, mais robustes et 33 bagues de frappe en polyoxyméthylène antichocs pour roulements de 26 à 110 mm de ⌀ extérieur et de 10 à 50 mm de ⌀ intérieur. Livré avec maillet à frappe amortie avec amortissement des rebonds dans une valise combinable en plastique robuste L-Boxx®.

Utilisation:

Montage rapide, précis et sûr de roulements (à rouleaux) grâce à une transmission uniforme de la force sur le roulement. Conviennent également au montage de douilles, bagues d’étanchéité et poulies.

Livraison:

Jeu de 37 pièces dans une valise combinable en plastique L-Boxx® 693330 réf. 136
3 douilles de frappe, 25; 40; 60 mm
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 10 mm (⌀ ext. 26; 30; 35 mm)
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 12 mm (⌀ ext. 28; 32; 37 mm)
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 15 mm (⌀ ext. 32; 35; 42 mm)
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 17 mm (⌀ ext. 35; 40; 47 mm)
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 20 mm (⌀ ext. 42; 47; 52 mm)
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 25 mm (⌀ ext. 47; 52; 62 mm)
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 30 mm (⌀ ext. 55; 62; 72 mm)
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 35 mm (⌀ ext. 62; 72; 80 mm)
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 40 mm (⌀ ext. 68; 80; 90 mm)
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 45 mm (⌀ ext. 75; 85; 100 mm)
1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 50 mm (⌀ ext. 80; 90; 110 mm)
1 maillet à frappe amortie avec amortissement des rebonds similaire au code art. 752500 réf. 40G avec 1 embout en caoutchouc et 1 embout en plastique.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le montage de roulements à billes, de douilles et d’engrenages.
  • Permet une application contrôlée de la force.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas utiliser comme outil de levage, ne pas lancer.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.