Csapágy beszerelő szerszámkészlet golyóscsapágyakhoz L-Boxx®-ban, Alkotóelemek száma: 37

Cikkszám: 884050 37
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája Csapágy beépítő készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 884050 37
EAN / GTIN 4069515040914
Gyártó száma 884050 37
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szerelőkészlet csapágyak szereléséhez a tengelyek, csapágyházak vagy tömítőgyűrűk sérülése nélkül. Könnyű, mégis nagyon robusztus alumínium üthető hüvely 33 üthető gyűrűvel 26 – 110 mm csapágy külső ⌀-höz ill. 10 – 50 mm belső ⌀-höz. Szállítás ütéselnyelő puha kalapáccsal, stabil műanyag L-Boxx® rendszerkofferben.

Felhasználás:

(Gördülő) csapágyak gyors, pontos és biztonságos beépítése a csapágyra történő egyenletes erőátvitelnek köszönhetően. Perselyek, tömítőgyűrűk és szíjtárcsák beépítésére is alkalmas.

Tartalom:

37 darabos készlet 693330 sz. 136 méretű L-Boxx® műanyag rendszerkofferben.
3 üthető hüvely, 25; 40; 60 mm
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 10 mm (külső ⌀ 26; 30; 35 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 12 mm (külső ⌀ 28; 32; 37 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 15 mm (külső ⌀ 32; 35; 42 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 17 mm (külső ⌀ 35; 40; 47 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 20 mm (külső ⌀ 42; 47; 52 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 25 mm (külső ⌀ 47; 52; 62 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 30 mm (külső ⌀ 55; 62; 72 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 35 mm (külső ⌀ 62; 72; 80 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 40 mm (külső ⌀ 68; 80; 90 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 45 mm (külső ⌀ 75; 85; 100 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső ⌀ 50 mm (külső ⌀ 80; 90; 110 mm)
1 db 752500 sz. 40G mérethez hasonló kímélő kalapács visszaütés csillapítással, egy-egy gumi és műanyag betéttel.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Golyóscsapágyak, perselyek és fogaskerekek beszereléséhez.
  • Lehetővé teszi az erő kontrollált alkalmazását.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • Ne használja emelő szerszámként, ne dobja.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne szereljen fel olyan alkotóelemeket, melyek nem felelnek meg a specifikációknak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek