Set de unelte de instalare a rulmenților pentru rulmenți cu bile în L-Boxx®, Număr de piese: 37

Cod articol.: 884050 37
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 37 buc.
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Lătime de prindere interioară max. 50 mm
Lătime de prindere exterioară max. 110 mm
Material aluminiu
Denumirea producătorului Lagereinbauwerkzeug-Satz für Kugellager in L-Boxx®
Lătime de prindere interioară min. 10 mm
Lătime de prindere exterioară min. 26 mm
Tip produs Set de fixare pentru rulmenţi
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 884050 37
EAN / GTIN 4069515040914
Număr producător 884050 37
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Provedení:

Montážní sada pro instalaci ložisek bez poškození náprav, ložiskových domků nebo těsnicích kroužků. Lehká a přesto velmi robustní hliníková narážecí pouzdra v kombinaci se 33 narážecími kroužky z nárazuvzdorného polyoxymetylenu pro vnější ⌀ ložisek od 26 – 110 mm nebo vnitřní ⌀ od 10 – 50 mm. Dodáváme s paličkou s měkkým čelem s tlumením zpětného rázu v robustním systémovém plastovém kufříku L-Boxx®.

Použití:

Rychlá, přesná a bezpečná vestavba (valivých) ložisek díky rovnoměrnému přenosu síly na ložiska. Vhodné také pro vestavbu pouzder, těsnicích kroužků a řemenic.

Rozsah dodávky:

37dílná sada v plastovém systémovém kufříku L-BOXX® č. 693330 vel 136
3 narážecí pouzdra, 25; 40; 60 mm
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 10 mm (vnější ⌀ 26; 30; 35 mm)
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 12 mm (vnější ⌀ 28; 32; 37 mm)
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 15 mm (vnější ⌀ 32; 35; 42 mm)
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 17 mm (vnější ⌀ 35; 40; 47 mm)
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 20 mm (vnější ⌀ 42; 47; 52 mm)
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 25 mm (vnější ⌀ 47; 52; 62 mm)
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 30 mm (vnější ⌀ 55; 62; 72 mm)
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 35 mm (vnější ⌀ 62; 72; 80 mm)
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 40 mm (vnější ⌀ 68; 80; 90 mm)
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 45 mm (vnější ⌀ 75; 85; 100 mm)
1 sada narážecích kroužků s vnitřním ⌀ 50 mm (vnější ⌀ 80; 90; 110 mm)
1 palička s měkkým čelem s tlumením zpětného rázu podobná č. 752500 vel. 40G s 1 gumovou a plastovou násadou.

Warning:

Stanovené použití
  • Na montáž kuličkových ložisek, pouzder a ozubených kol.
  • Umožňuje řízené použití síly.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte jako pákové nářadí, neházejte.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.