Guolių montavimo įrankių rinkinys rutuliniams guoliams su L-Boxx®, Atsuktuvų skaičius: 37

Prekės Nr.: 884050 37
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 37 vnt.
Gamintojo pavadinimas Lagereinbauwerkzeug-Satz für Kugellager in L-Boxx®, Anzahl Teile: 37
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Užspaudimo ribos min. 10 mm
Užspaudimo ribos max. 50 mm
Vidinio užspaudimo plotis min. 10 mm
Vidinio užspaudimo plotis maks. 50 mm
Išorinio užspaudimo plotis min. 26 mm
Išorinio užspaudimo plotis maks. 110 mm
Produkto rūšis Lager-Einbau-Sortiment
Medžiaga aliuminis
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 884050 37
EAN / GTIN 4069515040914
Gamintojo numeris 884050 37
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Guolių montavimo rinkinys nepažeidžiant ašių, guolių korpusų ar sandarinimo žiedų. Lengvos ir tuo pačiu labai tvirtos aliumininės smūginės įvorės kartu su 33 ypatingai smūgiams atspariais smūginiais žiedais guoliams, kurių išorinis ⌀ 26−110 mm arba vidinis ⌀ 10−50 mm. Tiekiamas su smūginiu plaktuku su tvirtu plastikiniu sisteminiu dėklu L-Boxx®.

Paskirtis:

Greitas, tikslus ir patikimas (riedėjimo) guolių įstatymas guoliui tolygiai perduodama jėga. Taip pat tinka ir įvorių, tarpinių bei diržinių skriemulių įstatymui.

Tiekiama:

37 dalių komplektas plastikiniame sisteminiame dėkle L-Boxx®. Nr. 693330 dyd. 136
3 smūginės įvorės, 25; 40; 60 mm
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 10 mm (išorinis ⌀ 26; 30; 35 mm)
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 12 mm (išorinis ⌀ 28; 32; 37 mm)
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 15 mm (išorinis ⌀ 32; 35; 42 mm)
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 17 mm (išorinis ⌀ 35; 40; 47 mm)
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 20 mm (išorinis ⌀ 42; 47; 52 mm)
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 25 mm (išorinis ⌀ 47; 52; 62 mm)
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 30 mm (išorinis ⌀ 55; 62; 72 mm)
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 35 mm (išorinis ⌀ 62; 72; 80 mm)
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 40 mm (išorinis ⌀ 68; 80; 90 mm)
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 45 mm (išorinis ⌀ 75; 85; 100 mm)
1 smūginių žiedų rinkinys, vidinis ⌀ 50 mm (išorinis ⌀ 80; 90; 110 mm)
1 plaktukas su atatrankos slopintuvu, panašus į Nr. 752500 dyd. 40G su 1 guminiu ir 1 plastikiniu įdėklu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Rutuliniams guoliams, įvorėms ir krumpliaračiams montuoti.
  • Leidžia kontroliuoti jėgos naudojimą.

Netinkamas naudojimas
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Nenaudokite kaip svirtinio įrankio, nemėtykite.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.