Juego de herramientas de instalación de rodamientos para rodamientos de rodillos en L-Boxx®, Número de piezas: 37

Número de artículo: 884050 37
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
37 ud.
Embalaje
Maleta organizada (L-Boxx)
Envergadura interior máx.
50 mm
Envergadura exterior máx.
110 mm
Material
aluminio
Denominación del fabricante
Lagereinbauwerkzeug-Satz für Kugellager in L-Boxx®
Envergadura interior mín.
10 mm
Envergadura exterior mín.
26 mm
Material de los puños americanos
Polyoxymethylene
Tipo de producto
Surtido de montaje de rodamientos
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 884050 37
EAN / GTIN 4069515040914
Número del fabricante 884050 37
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juego de montaje para la instalación de rodamientos sin dañar ejes, carcasas de rodamientos o anillos de sellado. Casquillos percutores de aluminio, ligeros y sin embargo muy resistentes, en combinación con 33 anillos de impacto de polioximetileno altamente resistente para ⌀ exterior rodamiento de 26 − 110 mm y ⌀ interior 10 − 50 mm. Se suministra con martillo blando amortiguador en caja de sistema de plástico resistente L-Boxx®.

Aplicación:

Montaje rápido, preciso y seguro de rodamientos de bolas (de rodillos) mediante transmisión de fuerza uniforme a los cojinetes. También adecuados para el montaje de casquillos, anillos obturadores y poleas.

Volumen de suministro:

Juego de 37 piezas en caja de plástico L-Boxx® n.° 693330 tam. 136
3 casquillos percutores, 25; 40; 60 mm
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 10 mm (⌀ exterior 26; 30; 35 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 12 mm (⌀ exterior 28; 32; 37 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 15 mm (⌀ exterior 32; 35; 42 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 17 mm (⌀ exterior 35; 40; 47 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 20 mm (⌀ exterior 42; 47; 52 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 25 mm (⌀ exterior 47; 52; 62 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 30 mm (⌀ exterior 55; 62; 72 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 35 mm (⌀ exterior 62; 72; 80 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 40 mm (⌀ exterior 68; 80; 90 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 45 mm (⌀ exterior 75; 85; 100 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 50 mm (⌀ exterior 80; 90; 110 mm)
1 martillo blando con amortiguación antirretorno similar al n.° 752500 tam. 40G con 1 inserto de goma y plástico cada uno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el montaje de rodamientos de rodillos, casquillos y engranajes.
  • Permite una aplicación de fuerza controlada.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar como herramienta de palanca, no lanzar.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.