{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wymiar nominalny rowka B | 32 mm | |
| Długość całkowita L2 | 160 mm | |
| Długość nominalna śruby L3 | 160 mm | |
| Rozmiar gwintu M | M27 | |
| Ze stopniem | nie | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Rodzaj produktu | Śruba do rowków | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Masa | 1 168 g |
| Numer artykułu | 87643 | |
| EAN / GTIN | 4020772087647 | |
| Numer producenta | 87643 | |
| Numer L | L30120 226 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |