Skruer til T-riller

Art.-nr.: 87643
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Notens nominelle mål B 32 mm
Længde i alt L2 160 mm
Nominel skruelængde L3 160 mm
Gevindstørrelse M M27
Med trin nej
Overflade bruneret
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8
Indhold 1 stk.
Vægt 1.168 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87643
EAN/GTIN 4020772087647
Producentnummer 87643
L-nummer L30120 226
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruer til T-slots, smedet, T-slot styr ryddet, valset gevind, stemplet med AMF logo og styrke klasse. M6 til M12 hærdet til styrkeklasse 10.9, M14 til M42 hærdet til styrkeklasse 8.8.

Egenskab:

  • D x rille x L: M27x32x160 *
  • Styrkeklasse: 8,8
  • A: 31,6
  • B: 100
  • E: 50
  • K: 20
  • VE: -
  • Vægt: 1168 g