Tornillos para ranuras en T

Número de artículo: 87643
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Medida nominal de ranura B 32 mm
Longitud total L2 160 mm
Longitud nominal del tornillo L3 160 mm
Tamaño de rosca M M27
Con escalón no
Superficie pavonado/a
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Clase de resistencia 8.8
Contenido 1 ud.
Peso 1.168 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87643
EAN / GTIN 4020772087647
Número del fabricante 87643
Número L L30120 226
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M27x32x160 *
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 31,6
  • An: 100
  • E: 50
  • K: 20
  • V: -
  • peso: 1168 g