Vis pour rainures en T.

Réf.: 87643
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Dimension nominale de rainure B 32 mm
Longueur totale L2 160 mm
Longueur nominale des vis L3 160 mm
Taille de filetage M M27
Avec étage non
Surface brunissage
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 8.8
Sommaire 1 pc.
Poids 1 168 g

Identification et classification

Référence article 87643
EAN / GTIN 4020772087647
Réf. fabricant 87643
Article hors catalogue L30120 226
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis pour rainures en T, forgées, guide de rainure en T dégagé, filetage roulé, estampillé avec logo AMF et classe de résistance. M6 à M12 trempé à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempé à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x rainure x l: M27 x 32 x 160 *
  • Classe de résistance: 8,8
  • A: 31,6
  • B: 100
  • E: 50
  • K: 20
  • UE: -
  • Poids: 1168 g