Viti per scanalature a T.

Codice art.: 87643
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensione nominale cave B 32 mm
Lunghezza complessiva L2 160 mm
Lunghezza nominale delle viti L3 160 mm
Misura del filetto M M27
Con gradino no
Superficie es. brunita
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8
Contenuto 1 pz.
Peso 1.168 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87643
EAN / GTIN 4020772087647
Codice del produttore 87643
Numero-L L30120 226
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, forgiate, guida per scanalature a T cancellata, filettatura laminata, stampigliata con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M27x32x160 *
  • Classe di resistenza: 8,8
  • A: 31,6
  • B: 100
  • E: 50
  • K: 20
  • VE: -
  • peso: 1168 g