{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Medida nominal das ranhuras B | 32 mm | |
| Comprimento total L2 | 160 mm | |
| Comprimento nominal do parafuso L3 | 160 mm | |
| Tamanho da rosca M | M27 | |
| Com nível | não | |
| Superfície | com brunimento | |
| Tipo de produto | parafuso com ranhura | |
| Material | aço | |
| Classe de resistência | 8.8 | |
| Índice | 1 un. | |
| Peso | 1 168 g |
| Número do artigo | 87643 | |
| EAN/GTIN | 4020772087647 | |
| Número do fabricante | 87643 | |
| Número L | L30120 226 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |