Șuruburi pentru sloturi T.

Cod articol.: 87643
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri B 32 mm
Lungimea totală L2 160 mm
Lungimea nominală a șurubului L3 160 mm
Dimensiunea filetului M M27
Cu treaptă nein
Suprafaţă brunat
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8
Cuprins 1 buc.
Greutate 1.168 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87643
EAN / GTIN 4020772087647
Număr producător 87643
L-Număr L30120 226
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi pentru sloturi în T, forjate, ghidaj cu slot în T degajat, filet laminat, ștampilat cu sigla AMF și clasa de rezistență. M6 la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M27x32x160 *
  • Clasă de rezistenţă: 8,8
  • A: 31,6
  • B: 100
  • E: 50
  • K: 20
  • VE: -
  • Greutate: 1168 g