Schroeven voor T-sleuven

Artikelnummer: 87643
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale groefmaat B 32 mm
Lengte totaal L2 160 mm
Nominale schroeflengte L3 160 mm
Draadafmeting M M27
Met trede nee
Oppervlak gebruineerd
Producttype groefbout
Materiaal staal
Sterkteklasse 8.8
Inhoud 1 st.
Gewicht 1.168 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 87643
EAN/GTIN 4020772087647
Nummer fabrikant 87643
L-nummer L30120 226
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroeven voor T-sleuven, gesmeed, T-gleufgeleider vrijgemaakt, gerolde schroefdraad, gestanst met AMF-logo en sterkteklasse. M6 tot en met M12, getemperd tot sterkteklasse 10.9, M14 tot en met M42, getemperd tot sterkteklasse 8,8.

Kenmerk:

  • D x groef x L: M27x32x160 *
  • Sterkteklasse: 8,8
  • A: 31,6
  • B: 100
  • E: 50
  • K: 20
  • VE: -
  • Gewicht: 1168 g