{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna mera utora B | 32 mm | |
| Celotna dolžina L2 | 160 mm | |
| Nazivna dolžina vijaka L3 | 160 mm | |
| Velikost navoja M | M27 | |
| S stopnico | ne | |
| Površina | brunirano | |
| Vrsta izdelka | utorni vijaki | |
| Material | jeklo | |
| Razred trdnosti | 8.8 | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Masa | 1.168 g |
| Številka izdelka | 87643 | |
| EAN/GTIN | 4020772087647 | |
| Številka proizvajalca | 87643 | |
| L-število | L30120 226 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |