Šrouby pro T-drážky

Artiklové číslo: 87643
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky B 32 mm
Celková délka L2 160 mm
Jmenovitá délka šroubů L3 160 mm
Rozměr závitu M M27
Se stupněm ne
Povrch černěné
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8
Obsah 1 ks
Hmotnost 1 168 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87643
EAN / GTIN 4020772087647
Číslo výrobce 87643
L-číslo L30120 226
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby do T-drážek, kované, s drážkou T, vylité, válcovaný závit, vyražené logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M27x32x160 *
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 31,6
  • Š: 100
  • E: 50
  • K: 20
  • VE: -
  • Hmotnost: 1168 g