Narzędzia kieszonkowe, Typ: 120R

Nr art.: 846050 120R
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor żółty
Nierdzewne tak
Liczba funkcji 14
Rodzaj produktu Narzędzia wielofunkcyjne
Właściwości Możliwość obsługi jedną ręką; Blokada ostrza; Ostrze blokowane; Nóż składany
Materiał grotu stal stopowa
Szlif Szlif falisty
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Materiał uchwytu poliamid
Długość całkowita 111 mm
Masa 167 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 846050 120R
EAN / GTIN 7611160003539
Numer producenta 0.8623.MWN
Producent/osoba odpowiedzialna VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Opis

Wykonanie:

Oryginalne szwajcarskie narzędzia kieszonkowe wielofunkcyjne o bardzo wysokiej jakości, precyzji i wielu możliwościachzastosowania.
Scyzoryk RescueTool powstał w oparciu o wieloletnią współpracę z profesjonalnymi służbami ratunkowymi. Jest wyposażony w przecinak do pasów, zbijak do wybijania szyb oraz piłkę do ciecia klejonych szyb samochodowych; każde narzędzie nadaje się do obsługi zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne.

Funkcja:

  1. Blokowane ostrze do obsługi jednoręcznej ze szlifem falistym na 2/3 długości
  2. Wkrętaki z główką Phillips
  3. Młoteczek do wybijania szyb
  4. Blokowany otwieracz do butelek kapslowanych z
  5. − wkrętakiem / otwieraczem skrzynek
  6. − Narzędzie do ściągania izolacji
  7. Przebijak
  8. Nóż do pasów bezpieczeństwa
  9. Oczko mocujące
  10. Pęseta
  11. Wykałaczka
  12. Piłka do szkła klejonego
  13. Fosforyzujące oprawki
  14. Sznureczek nylonowy

Zastosowanie:

Narzędzie uniwersalne, podstawowe wyposażenie w każdej torbie i szafie narzędziowej, niezbędne w nagłej potrzebie.

W dostawie:

wraz z nylonowym etui na pasek.

Wskazówka:

Należ przestrzegać krajowych przepisów dotyczących posiadania broni! Niemcy − WaffG § 42a, ustęp 1, punkt 3 pozwala na posiadanie noży jednoręcznych tylko do wykonywania zawodu, pielęgnowania tradycji albo uprawiania sportu.