Narzędzia kieszonkowe, Typ: 60L

Nr art.: 846050 60L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor niebieskie
Nierdzewne tak
Liczba funkcji 10
Rodzaj produktu Narzędzia wielofunkcyjne
Właściwości Ostrze składane; Nóż składany
Materiał grotu stal stopowa
Materiał uchwytu ABS / Cellidor
Długość całkowita 58 mm
Masa 31 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 846050 60L
EAN / GTIN 7611160013422
Numer producenta 0.6366.T2
Producent/osoba odpowiedzialna VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Opis

Wykonanie:

Oryginalne szwajcarskie narzędzia kieszonkowe wielofunkcyjne o bardzo wysokiej jakości, precyzji i wielu możliwościachzastosowania.

Funkcja:

  1. Ostrze
  2. Nożyczki
  3. Pilnik do paznokci z
  4. − wkrętakiem
  5. Otwieracz do butelek z
  6. − magnetycznym wkrętakiem z główką Phillips
  7. − narzędzie do ściągania izolacji
  8. Oczko mocujące
  9. LED
  10. Długopis naciskowy

Zastosowanie:

Narzędzie uniwersalne, podstawowe wyposażenie w każdej torbie i szafie narzędziowej, niezbędne w nagłej potrzebie.

Wskazówka:

Należ przestrzegać krajowych przepisów dotyczących posiadania broni! Niemcy − WaffG § 42a, ustęp 1, punkt 3 pozwala na posiadanie noży jednoręcznych tylko do wykonywania zawodu, pielęgnowania tradycji albo uprawiania sportu.