Lommeværktøj 120R

Art.-nr.: 846050 120R
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 111 mm
Antal funktioner 14
Materiale, forsænket greb Polyamid
Vægt 167 g
Klinge fikserbar ja
Enhåndsklinge ja
Produkttype Multifunktionskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 846050 120R
EAN/GTIN 7611160003539
Producentnummer 0.8623.MWN

Betegnelse

Udførelse:

Original schweizer-lomme- og multifunktionskniv, uovertruffen i kvalitet, præcision, brugervenlighed og funktionalitet.
RescueTool-lommekniven blev udviklet under mange års samarbejde med professionelle redningsfolk. Den er udstyret med en selekniv, en rudeknuser og en forrudesav til kompositglas, og alle værktøjer egner sig til både højre- og venstrehåndede.

Funktion:

  1. Enhåndsfikseret klinge med 2/3 bølgeformet slibning
  2. Skruetrækker til Phillips
  3. Rudeknuser
  4. Låsbar oplukker med
  5. − skruetrækker / kasseåbner
  6. − afisolerer
  7. Stikke-boresyl
  8. Selekniv
  9. Ring
  10. Pincet
  11. Tandstikker
  12. Forrudesav til kompositglas
  13. efterlysende sider
  14. Nylon-kordel

Anvendelse:

Som universalværktøj og „en ven i nøden“, uundværlig i alle værktøjsskabe og værktøjskasser.

Leveringsomfang:

inkl. nylon-bælteetui.

Bemærk:

Vær opmærksom på landespecifikke våbenlove!
Tyskland − WaffG § 42a afsnit 1 nr. 3 tillader, at man bærer enhåndsknive beregnet udelukkende til brug i forbindelse med sit job, pleje af traditioner eller sportsudøvelse.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven