Narzędzia kieszonkowe, Typ: 90

Nr art.: 846050 90
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czerwony
Nierdzewne tak
Liczba funkcji 12
Rodzaj produktu Narzędzia wielofunkcyjne
Właściwości Ostrze składane; Nóż składany
Materiał grotu stal stopowa
Materiał uchwytu ABS / Cellidor
Długość całkowita 91 mm
Masa 59 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 846050 90
EAN / GTIN 7611160100092
Numer producenta 1.3603
Producent/osoba odpowiedzialna VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Opis

Wykonanie:

Oryginalne szwajcarskie narzędzia kieszonkowe wielofunkcyjne o bardzo wysokiej jakości, precyzji i wielu możliwościachzastosowania.

Funkcja:

  1. Duży grot
  2. Mały grot
  3. Korkociąg
  4. Otwieracz do puszek z
  5. małym śrubokrętem
  6. Otwieracz do butelek ze
  7. śrubokrętem
  8. ściągaczem izolacji
  9. Przebijak
  10. Pierścień
  11. Pęceta
  12. Wykałaczka

Zastosowanie:

Narzędzie uniwersalne, podstawowe wyposażenie w każdej torbie i szafie narzędziowej, niezbędne w nagłej potrzebie.

Wskazówka:

Należ przestrzegać krajowych przepisów dotyczących posiadania broni! Niemcy − WaffG § 42a, ustęp 1, punkt 3 pozwala na posiadanie noży jednoręcznych tylko do wykonywania zawodu, pielęgnowania tradycji albo uprawiania sportu.