Utensile tascabile 120R

Codice art.: 846050 120R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 111 mm
Numero di funzioni 14
Materiale impugnatura a guscio Poliammide
Peso 167 g
Lama fissabile si
Lama a una mano si
Tipo di prodotto Coltello multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846050 120R
EAN / GTIN 7611160003539
Codice del produttore 0.8623.MWN

Descrizione

Esecuzione:

Utensili tascabili multifunzionali originali svizzeri di qualità, precisione, semplicità di utilizzo e funzionalità imbattibili. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.:
Nel corso degli anni, il coltello tascabile RescueTool è stato sviluppato in collaborazione con i soccorritori professionali. È dotato di un taglia cinture, un rompivetro di emergenza e un seghetto per tagliare i vetri stratificati; ogni tipo di utensile è adatto sia per destrimani che mancini.

Funzione:

  1. Lama di sicurezza a una mano, dentatura con passo 2/3
  2. Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
  3. Frangivetro
  4. Levacapsule fissabile con
  5. − cacciavite / apricasse
  6. − spelafili
  7. Punteruolo alesatore
  8. Tagliacintura
  9. Anello
  10. Pinzetta
  11. Stuzzicadenti
  12. Sega per parabrezza per vetro stratificato
  13. gusci luminescenti
  14. Cordoncino in nylon

Uso:

Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.

Fornitura:

Inclusa custodia da cintura in nylon.

Nota:

Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!:
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello