{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | srebrna | |
| Nierdzewne | tak | |
| Liczba funkcji | 9 | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia wielofunkcyjne | |
| Właściwości | Ostrze składane; Nóż składany | |
| Materiał grotu | stal stopowa | |
| Materiał uchwytu | Alox, użebrowany | |
| Długość całkowita | 93 mm | |
| Szerokość łącznie | 23,5 mm | |
| Wysokość całkowita | 14,9 mm | |
| Masa | 95 g |
| Numer artykułu | 846050 90X | |
| EAN / GTIN | 7611160054982 | |
| Numer producenta | 0.8231.26 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com |