Kišeniniai įrankiai 120R

Prekės Nr.: 846050 120R
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 111 mm
Funkcijų skaičius 14
Rankenos medžiaga poliamidas
Svoris 167 g
Užfiksuojama geležtė taip
Geležtė darbui viena ranka taip
Produkto rūšis Daugiafunkciai peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 846050 120R
EAN / GTIN 7611160003539
Gamintojo numeris 0.8623.MWN

Aprašymas

Modelis:

Originalūs šveicariški kišeniniai ir daugiafunkciniai įrankiai pasižymi išskirtine kokybe, tikslumu, patogumu naudoti ir funkcionalumu.
Ilgus metus RescueTool kišeninį peilį kūrė profesionalūs gelbėtojai. Jis aprūpintas diržų pjaustytuvu, langų valytuvu ir priekinio stiklo pjūklu, o kiekvienas įrankis tinka tiek dešininiam, tiek kairiniam laikikliui.

Funkcija:

  1. Viena ranka fiksuojama geležtė, 2/3 dantyta
  2. Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
  3. Stiklo plaktukas-skaldiklis
  4. fiksuojamas atidarytuvas su
  5. − atsuktuvu / dėžių atidarytuvu
  6. − izoliacijos nuo vielos nuėmikliu
  7. Yla-plėstuvas
  8. Diržų peilis
  9. Žiedas
  10. Pincetas
  11. Dantų krapštukas
  12. Pjūklelis priekiniam stiklui iš stiklo paketo
  13. žėrintys gaubtai
  14. Nailoninė virvutė

Paskirtis:

Universalus įrankis kaip stebuklingoji lazdelė pagelbės bet kokioje situacijoje, jis tiesiog privalo būti kiekvienoje įrankių spintoje ir krepšyje.

Tiekiama:

su nailoniniu dėklu prie diržo.

Pastaba:

Prašome laikytis šalyje galiojančių ginklų įstatymų! Vokietijoje − WaffG § 42a pastraipa 1 Nr. 3 leidžia naudoti lenktinius peilius tik profesijos ar sporto tikslams bei tradicijų puoselėjimui.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį