Fickverktyg 120R

Art-nr: 846050 120R
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 111 mm
antal funktioner 14
Material skålhandtag Polyamid
vikt 167 g
Låsbar klinga Ja
Enhandsklinga Ja
Produktslag Multifunktionskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 846050 120R
EAN/GTIN 7611160003539
Tillverkarens nummer 0.8623.MWN

Benämning

Utförande:

Schweiziska originalfickverktyg och multifunktionsverktyg med oslagbar kvalitet, precision, användarvänlighet och funktionalitet.
Vid utvecklingen av fickkniven RescueTool har samarbete med professionell räddningspersonal skett under flera år. Den är försedd med en bältesskärare, en glasrutekrossare och en vindrutesåg för kompositglas och varje verktyg lämpar sig för både höger- och vänsterhänta.

Funktion:

  1. Knivblad med enhandslåsning och 2/3 vågformad slipning
  2. Skruvmejsel för Phillips
  3. Fönsterkrossare
  4. Låsbar kapsylöppnare med
  5. Skruvmejsel / burköppnare
  6. Kabelskalare
  7. Brotsch-stans
  8. Remskärare
  9. Ring
  10. Pincett
  11. Tandpetare
  12. Vindrutesåg för laminerat glas
  13. Självlysande bägare
  14. Nylonrep

Användningsdata:

Som universalverktyg och ”Hjälpare i nöden” är den ett måste för varje verktygslåda och ficka.

Leveransinnehåll:

inkl. bätesetui av nylon.

Anmärkning:

Följ alltid de nationella vapenlagarna!
Tyskland − WaffG § 42a stycke 1 nr 3 tillåter endast enhandsknivar för yrkesbruk, vård av sedvänjor eller sportutövning.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen