Žepno orodje 120R

Št. art.: 846050 120R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 111 mm
Število funkcij 14
Material zapirala Poliamid
Masa 167 g
Utrditev rezila Da
Enoročno rezilo Da
Vrsta izdelka Večfunkcijski nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 846050 120R
EAN/GTIN 7611160003539
Številka proizvajalca 0.8623.MWN

Opis

Izvedba:

Originalno švicarsko žepno in multifunkcijsko orodje neprekosljivo v kvaliteti, natančnosti, prijaznosti do uporabnika in funkcionalnosti.
Pri razvoju žepnega noža RescueTool smo več let sodelovali s profesionalnimi reševalci. Opremljen je z rezilom za trakove, lomilcem stekla in žago za vetrobransko steklo za večplastno steklo, vsako orodje pa je primerno tako za desničarje kot za levičarje.

Funkcija:

  1. Rezilo za enoročno utrditev z 2/3 valovitim brušenjem
  2. Izvijač za profil Phillips
  3. Razbijač stekla
  4. Odpirač z
  5. − Izvijač/lomilka
  6. − Snemalnik izolacije
  7. Šilo-sveder
  8. Rezilo za trak
  9. Obroč
  10. Pinceta
  11. Zobotrebec
  12. Žaga za lepljeno vetrobransko steklo
  13. Ponoči svetleče držalo
  14. Najlonska vrvica

Uporaba:

Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem za pas.

Opomba:

Upoštevajte zakone o orožju v posamezni državi!
Nemčija − Zakon o orožju WaffG v členu 42a, odstavek 1, točka 3, dovoljuje nošenje enoročnih nožev le pri izvajanju poklica, narodnih običajev ali pri športnih dejavnostih.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico