Outil de poche 120R

Réf.: 846050 120R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 111 mm
Nombre de fonctions 14
Matériau poignée Polyamide
Poids 167 g
Lame réglable oui
Lame une main oui
Type de produit Cutter multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 846050 120R
EAN / GTIN 7611160003539
Réf. fabricant 0.8623.MWN

Description

Exécution:

Outil multifonction de poche, d’origine suisse - qualité, précision, performance élevée - simplicité d’utilisation.
Le couteau de poche RescueTool a été développé en étroite collaboration avec les services de secours professionnels pendant plusieurs années. Il est équipé d'un coupe-ceinture, d'un brise-vitre et d'une scie pour pare-brise feuilleté. Chaque outil est conçu pour convenir aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.

Fonctionnement:

  1. Lame blocable à une main avec tranchant ondulé 2/3
  2. Tournevis pour Phillips
  3. Brise-vitre
  4. Décapsuleur blocable avec
  5. − Tournevis / ouvre-caisses
  6. − Pince à dénuder
  7. Poinçon-alésoir
  8. Coupe-ceinture
  9. Anneau
  10. Pincette
  11. Cure-dents
  12. Scie à pare-brise feuilleté
  13. Coques luminescentes
  14. Cordon en nylon

Utilisation:

Comme outil universel et “de dépannage”, un must dans toutes les armoires et toutes les sacoches à outils.

Livraison:

Avec étui en nylon.

Remarque(s):

Port et transport interdits, à moins de posséder un motif légitime ou professionnel.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier