Narzędzia kieszonkowe, Typ: 90C

Nr art.: 846050 90C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czerwony
Nierdzewne tak
Liczba funkcji 32
Rodzaj produktu Narzędzia wielofunkcyjne
Właściwości Ostrze składane; Nóż składany
Materiał grotu stal stopowa
Materiał uchwytu ABS / Cellidor
Długość całkowita 91 mm
Masa 153 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 846050 90C
EAN / GTIN 7611160105813
Numer producenta 1.7725.T
Producent/osoba odpowiedzialna VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Opis

Wykonanie:

Oryginalne szwajcarskie narzędzia kieszonkowe wielofunkcyjne o bardzo wysokiej jakości, precyzji i wielu możliwościachzastosowania.

Funkcja:

  1. Duży grot
  2. Mały grot
  3. Korkociąg
  4. Otwieracz do puszek z
  5. małym śrubokrętem
  6. Otwieracz do butelek ze
  7. śrubokrętem
  8. ściągaczem izolacji
  9. Przebijak
  10. Ring
  11. P ęceta
  12. Wykałaczka
  13. Klucz do bitów ze
  14. złączem 6-kątnym 5mm D-SUB
  15. 4 mm sześciokątem do bitów
  16. Uchwyt na bity z
  17. bitem PZ 0
  18. bitem PZ 1
  19. bitemdo rowków 4 mm
  20. bitem PH 2
  21. bitem 6-kątnym SW 4 mm do śrub z gniazdem 6-kątnym
  22. bitem TX 8
  23. bitem TX 10
  24. bitem TX 15
  25. Długopis
  26. Szpilka, INOX
  27. Mini-śrubokręt
  28. Obcęgi uniwersalne z
  29. przyrządem do cięcia drutu
  30. praskądo tulejek
  31. Nożyczki
  32. Haczyk uniwersalny

Zastosowanie:

Narzędzie uniwersalne, podstawowe wyposażenie w każdej torbie i szafie narzędziowej, niezbędne w nagłej potrzebie.

Wskazówka:

Należ przestrzegać krajowych przepisów dotyczących posiadania broni! Niemcy − WaffG § 42a, ustęp 1, punkt 3 pozwala na posiadanie noży jednoręcznych tylko do wykonywania zawodu, pielęgnowania tradycji albo uprawiania sportu.