Hexagon nuts (1.5 d high)

Nr art.: 82396
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 19 mm
Wymiar e 21,1 mm
Wysokość nakrętki m 18 mm
Wersja Z kołnierzem
Rozmiar gwintu d M12
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Nakrętka sześciokątna
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 82396
EAN / GTIN 4020772082390
Numer producenta 82396
Numer L L30120 76
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Hex nuts (1.5 d high)
Steel, tempered, strength class 10.
Can be used for cone pan DIN 6319D or DIN 6319G.
With the flat end can be used for DIN 6340 discs.

Cecha szcz.:

  • Size D.: M12 *
  • E: 21.10
  • M: 18
  • R: 17
  • S: 19 *
  • VE: 50
  • Weight: 28 g