{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Enota, širina ključa | metrično | |
| Širina ključa s | 19 mm | |
| Kotna mera e | 21,1 mm | |
| Višina matice m | 18 mm | |
| Izvedba | s spojem/prirobnico | |
| Velikost navoja d | M12 | |
| Površina | izboljšani | |
| Vrsta izdelka | šesterokotne matice | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Material | jeklo | |
| Razred trdnosti | 10 | |
| Vsebina | 50 kos |
| Številka izdelka | 82396 | |
| EAN/GTIN | 4020772082390 | |
| Številka proizvajalca | 82396 | |
| L-število | L30120 76 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |