Tuercas hexagonales (1,5 d de altura)

Número de artículo: 82396
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 19 mm
Medida entre vértices e 21,1 mm
Altura de la tuerca m 18 mm
Modelo Con manguito / brida
Tamaño de rosca d M12
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tuerca hexagonal
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero
Clase de resistencia 10
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 82396
EAN / GTIN 4020772082390
Número del fabricante 82396
Número L L30120 76
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tuercas hexagonales (1,5 d de altura)
Acero, templado, clase de resistencia 10.
Se puede utilizar para la bandeja de cono DIN 6319D o DIN 6319G.
Con el extremo plano se puede utilizar para discos DIN 6340.

Característica:

  • Tamaño D.: M12 *
  • E: 21,10
  • M: 18
  • R: 17
  • S: 19 *
  • V: 50
  • Peso: 28 g