Šestihranné matice (výška 1,5 d)

Artiklové číslo: 82396
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 19 mm
Rohový rozměr e 21,1 mm
Výška matice m 18 mm
Provedení S lemem / přírubou
Rozměr závitu d M12
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šestihranná matice
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Třída pevnosti 10
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82396
EAN / GTIN 4020772082390
Číslo výrobce 82396
L-číslo L30120 76
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šestihranné matice (výška 1,5 d)
Ocel, kalená a temperovaná, třída pevnosti 10.
Lze použít pro kuželovou pánev DIN 6319D nebo DIN 6319G.
S plochým koncem lze použít pro disky DIN 6340.

Charakteristika:

  • Velikost D.: M12 *
  • E: 21,10
  • M: 18
  • R: 17
  • S: 19 *
  • VE: 50
  • hmotnost: 28 g