Dadi esagonali (altezza 1,5 d)

Codice art.: 82396
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 19 mm
Eckmaß e 21,1 mm
Mutter Höhe m 18 mm
Ausführung mit Bund / Flansch
Gewindegröße d M12
Oberfläche vergütet
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10
Inhalt 50 St.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 82396
EAN / GTIN 4020772082390
Codice del produttore 82396
Numero-L L30120 76
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi esagonali (altezza 1,5 d)
Acciaio bonificato, classe di resistenza 10.
Può essere utilizzato per cono piatto DIN 6319D o DIN 6319G.
Con l’estremità piatta può essere utilizzato per dischi DIN 6340.

Proprietà:

  • Misura D..: M12 *
  • E: 21,10
  • M: 18
  • R: 17
  • S: 19 *
  • VE: 50
  • peso: 28 g