{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture s | 19 mm | |
| Sur angle e | 21,1 mm | |
| Hauteur d’écrou m | 18 mm | |
| Exécution | avec collerette / bride | |
| Taille de filetage d | M12 | |
| Surface | traitement | |
| Type de produit | ecrou hexagonal | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 10 | |
| Sommaire | 50 pc. |
| Référence article | 82396 | |
| EAN / GTIN | 4020772082390 | |
| Réf. fabricant | 82396 | |
| Article hors catalogue | L30120 76 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |