{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Unitate lățim cheie | Metric | |
| Deschiderea cheii s | 19 mm | |
| Dimensiune pe colţ e | 21,1 mm | |
| Piuliță înălțime m | 18 mm | |
| Execuție | Cu guler / flanșă | |
| Dimensiunea filetului d | M12 | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Tip produs | Piuliţă hexagonală | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 10 | |
| Cuprins | 50 buc. |
| Cod articol | 82396 | |
| EAN / GTIN | 4020772082390 | |
| Număr producător | 82396 | |
| L-Număr | L30120 76 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |