{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruenøglens bredde | metrisk | |
| Nøglestørrelse s | 19 mm | |
| Hjørnemål e | 21,1 mm | |
| Møtrikhøjde m | 18 mm | |
| Udførelse | med krave/flange | |
| Gevindstørrelse d | M12 | |
| Overflade | sejhærdet | |
| Produkttype | sekskantmøtrik | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Materiale | stål | |
| Styrkeklasse | 10 | |
| Indhold | 50 stk. |
| Artikelnummer | 82396 | |
| EAN/GTIN | 4020772082390 | |
| Producentnummer | 82396 | |
| L-nummer | L30120 76 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |