• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskantmuttern (1,5 d hoch)

Artikel-Nr.: 82396
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 19 mm
Eckmaß e 21,1 mm
Mutter Höhe m 18 mm
Ausführung mit Bund / Flansch
Gewindegröße d M12
Oberfläche vergütet
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 82396
EAN / GTIN 4020772082390
Herstellernummer 82396
L-Nummer L30120 76
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sechskantmuttern (1,5 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Verwendbar zu Kegelpfanne DIN 6319D oder DIN 6319G.
Mit dem flachen Ende verwendbar zu Scheiben DIN 6340.

Merkmal:

  • Größe D: M12 *
  • E: 21,10
  • M: 18
  • R: 17
  • S: 19 *
  • VE: 50
  • Gewicht: 28 g